SIEMENS - SIE3VA99080BB20 BOBINA DI MINIMA 24 VAC 50/60HZ - 3VA99080BB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949000969
Artikelnummer
SIE3VA99080BB20
Herstellernummer
3VA99080BB20
Hersteller
SIE
- Tensione: AC 24V
- Frequenza: 50/60Hz
- Compatibilità: 3VA1 e 3VA20-26
- Tipo: Bobina di minima tensione
- Assicura il funzionamento affidabile degli interruttori automatici.
- Facilita l'installazione e la configurazione del sistema.
- Adatta a tutte le applicazioni, aumentando la versatilità del sistema.
Bobina di minima tensione AC 24V 50/60Hz
È un accessorio per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, progettato per garantire la funzionalità delle applicazioni nelle tensioni minime.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


