SIEMENS - SIE3VA99080BB11 BOBINA DI MINIMA 24 VDC - 3VA99080BB11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949001324
Artikelnummer
SIE3VA99080BB11
Herstellernummer
3VA99080BB11
Hersteller
SIE
- Tensione di operazione: DC 24 V
- Compatibilità: 3VA1 e 3VA20-26
- Categoria di prodotto: Accessori per interruttori automatici scatolati
- Applicazione: Utilizzo in diverse situazioni industriali
- Facilita la gestione della tensione minima per i sistemi elettrici.
- Aumenta l'affidabilità degli interruttori automatici SENTRON 3VA.
- Adatta per una vasta gamma di applicazioni industriali.
- Contribuisce a una maggiore sicurezza nei processi elettrici.
Bobina di minima tensione DC 24 V
Accessori per: 3VA1 e 3VA20-26 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


