SIEMENS - SIE3VA99080BB10 BOBINA DI MINIMA 12 VDC - 3VA99080BB10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949001317
Artikelnummer
SIE3VA99080BB10
Herstellernummer
3VA99080BB10
Hersteller
SIE
- Tensione minima: DC 12 V
- Compatibile con interruttori automatici scatolati 3VA1 e 3VA20-26
- Applicazione: Sistema per tutte le applicazioni
- Facilita l'uso di interruttori automatici in diverse applicazioni.
- Migliora l'affidabilità del sistema elettrico.
- Simplifica l'integrazione in impianti esistenti.
Bobina di minima tensione DC 12 V
Accessori per: 3VA1 e 3VA20-26 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


