Startseite

SIEMENS - SIE3VA96870FK27 COM. RINV. BLOCCOP. + LED X 3VA15/25 EM - 3VA96870FK27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949018735

Artikelnummer

SIE3VA96870FK27

Herstellernummer

3VA96870FK27

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rinviato rotativo bloccoporta OFF di emergenza IEC IP65

    Questo dispositivo è progettato per gestire l'emergenza attraverso un sistema di bloccoporta, garantendo un'operatività sicura in diverse applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Standard IEC IP65
    • Kit di illuminazione DC 24 V
    • Compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA (modelli 3VA15; 3VA25/26)
    • Utilizzo per tutte le applicazioni

    Benefici per i clienti:

    • Fornisce un'interfaccia di emergenza efficace per la sicurezza operativa.
    • Design robusto e resistente alle intemperie con certificazione IP65.
    • Facilità di integrazione con una vasta gamma di interruttori automatici.
    • Versatilità di utilizzo in molteplici scenari applicativi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie