Startseite

SIEMENS - SIE3VA96870EK11 COMANDO ROT. DIRETTO X 3VA15/25 STANDARD - 3VA96870EK11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949018179

Artikelnummer

SIE3VA96870EK11

Herstellernummer

3VA96870EK11

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Comando rotativo frontale standard IEC IP30/40

Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA per tutte le applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Accessori per: 3VA15; 3VA25/26
  • Tipologia: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
  • Standard: IEC
  • Grado di protezione: IP30/40

Vantaggi per il cliente:

  • Un sistema per tutte le applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie