SIEMENS - SIE3VA95030JB32 CIRCULAR CONDUCTOR TERMINAL 3 PCS. - 3VA95030JB32

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949018384
Artikelnummer
SIE3VA95030JB32
Herstellernummer
3VA95030JB32
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Compatibile con cavi da 120…185 mm²
- Adatto per 2 cavi
- Componenti inclusi: 3 pezzi accessori
- Utilizzabile con interruttori automatici 3VA15 e 3VA25
- Facilita il collegamento dei conduttori circolari per applicazioni elettriche sicure
- Versatilità nell’utilizzo con diversi interruttori 3VA
- Installazione semplice grazie ai componenti accessori inclusi
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA3.2 3 x 120…185 mm² per 2 cavi 3 pezzi
Questo morsetto di collegamento è progettato per applicarsi a conduttori circolari, offrendo compatibilità con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


