Startseite

SIEMENS - SIE3VA94770CK12 MAX-FLEX OPERATOR, COMPLETE KIT - 3VA94770CK12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011699

Artikelnummer

SIE3VA94770CK12

Herstellernummer

3VA94770CK12

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex

Unità operativa progettata per il controllo di interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Set di montaggio comprendente: maniglia in plastica NEMA 1, 12, 3R
  • Colore maniglia: nero = OFF, rosso = ON
  • Lunghezza del cavo Bowden: 36 (0,9 m)
  • Accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA53/54; 3VA63/64
  • Solo per il mercato UL
  • Solo per applicazioni UL
  • Non autorizzato per IEC

Vantaggi per il cliente:

  • Facile installazione grazie al set di montaggio completo
  • Compatibilità con vari modelli di interruttori automatici
  • Design intuitivo per l'operazione semplice
  • Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie