SIEMENS - SIE3VA94730JC23 WIRE CONNEC. 2 CABLES+ W/T 3 PCS. X 3VA6 - 3VA94730JC23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949019176
Artikelnummer
SIE3VA94730JC23
Herstellernummer
3VA94730JC23
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Compatibilità: 3VA53/54; 3VA63/64 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Capacità di connessione: 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario
- Dimensioni conduttore: 2 x 2/0…600 kcmil
- Consistenza: Include 3 pezzi di accessori
- Facilità di installazione per diverse applicazioni elettriche.
- Affidabilità garantita grazie a componenti di alta qualità.
- Versatilità nell'uso con diversi dispositivi di interruzione.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.4 2 x 2/0…600 kcmil
Un sistema di morsetti per il collegamento di conduttori circolari, progettato per garantire una connessione sicura ed efficiente in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


