Startseite

SIEMENS - SIE3VA94670HA10 COM. MOTORE X 3VA13/4/23/4, 24-60 V DC - 3VA94670HA10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949002413

Artikelnummer

SIE3VA94670HA10

Herstellernummer

3VA94670HA10

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando a motore DC 24 ... 60V

    Il prodotto è un sistema di comando a motore progettato per l'uso con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, adatto per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tensioneoperativa: 24 ... 60V DC
    • Compatibile con: 3VA13/14 e 3VA23/24
    • Applicazioni: Sistema per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'integrazione con gli interruttori automatici per una maggiore efficienza.
    • Versatilità per tutte le applicazioni industriali.
    • Affidabilità nel controllo dei motori con varie tensioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie