Startseite

SIEMENS - SIE3VA94230RL30 MOD. RCD820 X 3VA24 3P I=400A U=127-690V - 3VA94230RL30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949002185

Artikelnummer

SIE3VA94230RL30

Herstellernummer

3VA94230RL30

Hersteller

SIE

    Dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced

    Il RCD820 Advanced è un dispositivo di protezione differenziale di tipo A progettato per offrire sicurezza in caso di guasto a terra, con un ampia gamma di corrente di funzionamentoe tempo di ritardo regolabile.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: RCD di tipo A
    • Corrente di guasto nominale: 0,03 ... 30 A
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Tempo regolabile: 0 ... 10000 ms
    • Numero di poli: 3
    • In: 630 A
    • Ue: 100-690V
    • Accessori per: 3VA2 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Sicurezza aumentata in caso di guasto a terra, riducendo il rischio di incidenti elettrici.
    • Flessibilità grazie al tempo di ritardo regolabile, adattabile alle esigenze specifiche dell'applicazione.
    • Compatibilità con una vasta gamma di interruttori automatici per una maggiore integrazione nel sistema.
    • Design compatto che facilita l'installazione e il posizionamento nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie