Startseite

SIEMENS - SIE3VA93740JB13 WIRE CONN. 4 PCS. X 3VA 63/4 - 3VA93740JB13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042949016403

Artikelnummer

SIE3VA93740JB13

Herstellernummer

3VA93740JB13

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.5 1 AWG…600 kcmil cavo Cu max. 400A

    Il morsetto di collegamento è progettato per connettere conduttori circolari in diverse applicazioni, garantendo una connessione sicura e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Conduttore circolare: 1 AWG…600 kcmil
    • Materiale: Cu (rame)
    • Corrente massima: 400A
    • Include: 4 pezzi di accessori
    • Compatibile con: 3VA53/54; 3VA63/64 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita connessioni elettriche sicure e durature.
    • Versatile per tutte le applicazioni di cablaggio.
    • Progettato per essere utilizzato con interruttori automatici di alta qualità.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie