SIEMENS - SIE3VA93630SB20 MOSTRINA CON SGANC. 3P X 3VA13/4/23/4 - 3VA93630SB20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949005292
Artikelnummer
SIE3VA93630SB20
Herstellernummer
3VA93630SB20
Hersteller
SIE
- Dimensioni: 137,6 x 122,3 mm
- Compatibilità: Interruttori automatici a 3 poli
- Accesso a ETU: 3VA13/14; 3VA23/24
- Applicazione: Per tutte le applicazioni con interruttori scatolati SENTRON 3VA
- Facilita l'accesso ai moduli di interruzione e controllo.
- Migliora l'affidabilità e la sicurezza dei sistemi elettrici.
- Consente una facile installazione in vari contesti applicativi.
Mostrina Frontale Copriforo 137,6x 122,3mm (LaxA)
Accessorio progettato per interruttori automatici a 3 poli, garantendo un accesso efficiente a moduli ETU nei sistemi SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


