SIEMENS - SIE3VA93230RL30 MOD. RCD820 X 3VA23 3P I=400A U=127-690V - 3VA93230RL30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042949002130
Artikelnummer
SIE3VA93230RL30
Herstellernummer
3VA93230RL30
Hersteller
SIE
- Tipo: A
- Corrente di guasto nominale: 0,03 ... 30 A
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tempo regolabile: 0 ... 10000 ms
- Numero di poli: 3
- In: 400 A
- Ue: 100-690 V
- Accessori per: 3VA2 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità di installazione grazie al montaggio in basso.
- Regolazione del tempo di intervento per adattarsi a diverse applicazioni.
- Compatibilità con una vasta gamma di interruttori automatici.
- Protezione completa per tutte le applicazioni elettriche.
Dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced
Il dispositivo di protezione differenziale RCD820 Advanced è progettato per garantire la sicurezza elettrica in diverse applicazioni, offrendo una protezione efficace contro le correnti di guasto.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie