Startseite

SIEMENS - SIE3VA92780CC30 BOWDENCABLE FOR MAX-FLEX 60 - 3VA92780CC30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949018957

Artikelnummer

SIE3VA92780CC30

Herstellernummer

3VA92780CC30

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Pannello di comando con cavo Bowden comando MaxFlex

    Il pannello di comando con cavo Bowden offre una soluzione versatile per il controllo di interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.

    Dettagli tecnici:

    • Cavo Bowden singolo
    • Lunghezza: 1,5 m (60'')
    • Accessorio per: 3VA51/52; 3VA61/62
    • Solo per il mercato UL
    • Utilizzabile solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC

    Vantaggi per il cliente:

    • Facilita l'operatività delle soluzioni di comando
    • Design compatto e facile da installare
    • Compatibilità con una gamma di interruttori automatici
    • Aumenta l'efficienza nei sistemi di controllo elettrici
    • Adatto per utilizzi specifici nel mercato UL

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie