Startseite

SIEMENS - SIE3VA92770CK72 MAX-FLEX OPERATOR, COMPLETE KIT - 3VA92770CK72

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011675

Artikelnummer

SIE3VA92770CK72

Herstellernummer

3VA92770CK72

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio comprendente: maniglia in acciaio con rivestimento epossidico NEMA 1, 12, 3R nero = OFF, rosso = ON lunghezza del cavo Bowden 36 (0,9 m) accessori per meccanismo di commutazione per: 3VA52; 3VA61/62 solo per il mercato UL solo per applicazioni UL non autorizzato per IEC Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie