SIEMENS - SIE3VA92770CK12 MAX-FLEX OPERATOR, COMPLETE KIT - 3VA92770CK12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949011651
Artikelnummer
SIE3VA92770CK12
Herstellernummer
3VA92770CK12
Hersteller
SIE
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Maniglia in plastica NEMA 1, 12, 3R: nero = OFF, rosso = ON
- Lunghezza del cavo Bowden: 36"(0,9 m)
- Accessori per meccanismo di commutazione compatibili: 3VA52; 3VA61/62
- Solo per il mercato UL, solo per applicazioni UL
- Non autorizzato per IEC
- Facilita il controllo remoto degli interruttori automatici
- Design robusto e conforme agli standard NEMA
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni industriali
- Supporta l'efficienza operativa con un sistema collaudato
Unità operativa con cavo Bowden operatore MaxFlex set di montaggio
La unità operativa con cavo Bowden è progettata per il controllo efficiente degli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


