Startseite

SIEMENS - SIE3VA92670PK15 COMANDO ROT. LAT. X 3VA20/1/2, EMERGENZA - 3VA92670PK15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949006527

Artikelnummer

SIE3VA92670PK15

Herstellernummer

3VA92670PK15

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rotativo laterale OFF di emergenza IEC IP65

    Questo dispositivo è un interruttore di emergenza progettato per l'uso con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA, adatto per tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Comando rotativo laterale
    • Funzione: OFF di emergenza
    • Standard: IEC
    • Grado di protezione: IP65
    • Compatibilità: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro polvere e umidità grazie al grado di protezione IP65.
    • Facilità d'uso e accessibilità per interventi rapidi in caso di emergenza.
    • Compatibilità con un sistemamodulare di interruttori automatici, semplificando l'integrazione.
    • Affidabilità in tutte le applicazioni industriali e commerciali.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie