Startseite

SIEMENS - SIE3VA92670FK27 COM. RINV. BLOCCOP.+ LED X 3VA20/1/2, EM - 3VA92670FK27

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011767

Artikelnummer

SIE3VA92670FK27

Herstellernummer

3VA92670FK27

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rinviato rotativo bloccoporta OFF di emergenza IEC IP65

    Un sistema versatile per tutte le applicazioni, progettato per gestire le operazioni di emergenza in modo sicuro ed efficiente.

    Dettagli tecnici:

    • IEC conformità
    • IP65 protezione contro polvere e acqua
    • Bloccoporta integrato
    • Kit di illuminazione DC 24 V
    • Accessori compatibili con: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Benefici per il cliente:

    • Aumento della sicurezza nelle operazioni di emergenza
    • Facilità di integrazione con i sistemi esistenti
    • Affidabilità in ambienti difficili grazie alla protezione IP65
    • Versatilità adatta a una vasta gamma di applicazioni

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie