Startseite

SIEMENS - SIE3VA92670FK23 COM. RINV. BLOCCOP.+LED X 3VA20/1/2, STD - 3VA92670FK23

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949011743

Artikelnummer

SIE3VA92670FK23

Herstellernummer

3VA92670FK23

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rinviato rotativo bloccoporta standard IEC IP65

    Questo prodotto è un comando rinviato rotativo progettato per il bloccoporta standard IP65, ideale per diverse applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Standard IEC IP65
    • Kit di illuminazione DC 24 V
    • Accessori compatibili: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Benefici per i clienti:

    • Compatibilità con un'ampia gamma diapplicazioni industriali.
    • Sicurezza avanzata grazie al design robusto e protetto da polvere e acqua.
    • Facilità di installazione con accessori specifici inclusi.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie