Startseite

SIEMENS - SIE3VA92640JG12 MORS.X CIRC.X 3VA20/1/2+AUX 16-185MM2 4P - 3VA92640JG12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949010456

Artikelnummer

SIE3VA92640JG12

Herstellernummer

3VA92640JG12

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 16…185 mm²

Questo morsetto è progettato per collegamenti elettrici sicuri e affidabili in diverse applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Conduttore circolare: TA1.4 16…185 mm²
  • Presa di tensione per conduttore ausiliario
  • Numero di pezzi: 4
  • Accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

Vantaggi per il cliente:

  • Unsistema per tutte le applicazioni.
  • Facilita il collegamento dei conduttori con una presa di tensione ausiliaria.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie