SIEMENS - SIE3VA92640JF60 MORS. X CIRC. X 3VA20/1/2 6 FORI 4P R/E - 3VA92640JF60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949008927
Artikelnummer
SIE3VA92640JF60
Herstellernummer
3VA92640JF60
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo di morsetto: Circolare TA2.6
- Capacità di conduttore: 6 x 1,5…35 mm²
- Numero di cavi supportati: 6
- Quantità di pezzi accessori: 4
- Compatibile con unità rimovibile ed estraibile 3VA20/21/22
- Design adatto per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilità di installazione e montaggio rapido.
- Maggiore sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche.
- Versatilità per diverse applicazioni elettriche.
- Consente di gestire un numero elevato di cavi con un unico morsetto.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 1,5…35 mm² per 6 cavi 4 pezzi accessori per: unità rimovibile/unità estraibile 3VA20/21/22
Il morsetto di collegamento è progettato per garantire un'efficace connessione elettrica in circuiti con conduttori circolari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


