SIEMENS - SIE3VA92640JB12 MORS.X CON.CIRC.X 3VA20/1/2 16-185MM2 4P - 3VA92640JB12
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949008323
Artikelnummer
SIE3VA92640JB12
Herstellernummer
3VA92640JB12
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4
Un sistema di morsetti per il collegamento di conduttori circolari in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
- Tipo: TA1.4
- Sezione conduttore: 16…185 mm²
- Quantità: 4 pezzi
- Accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


