Startseite

SIEMENS - SIE3VA92570PK17 COM. ROT. LATERALE + LED X 3VA12 EMERG. - 3VA92570PK17

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949012948

Artikelnummer

SIE3VA92570PK17

Herstellernummer

3VA92570PK17

Hersteller

SIE

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Comando rotativo laterale OFF di emergenza IEC IP65

    Un kit di illuminazione DC 24 V progettato per il controllo sicuro e efficace in tutte le applicazioni.

    Dettagli tecnici:

    • Normativa: IEC
    • Grado di protezione: IP65
    • Tipo di alimentazione: DC 24 V
    • Accessori compatibili: 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per i clienti:

    • Garantisce un funzionamento sicuro e affidabile in situazioni di emergenza.
    • Facilita l'integrazione con diverse applicazioni.
    • Design robusto con un grado di protezione alto, adatto per ambienti difficili.
    • Compatibile con una gamma di accessori Siemens.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie