SIEMENS - SIE3VA92570HA20 COM. MOT.X 3VA12,110-230 VAC 110-250 VDC - 3VA92570HA20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949002369
Artikelnummer
SIE3VA92570HA20
Herstellernummer
3VA92570HA20
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V
Un sistema per tutte le applicazioni con accessori per 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Comando a motore AC 110 ... 230 V/DC 110 ... 250 V
- Accessori per: 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


