SIEMENS - SIE3VA92440JJ13 WIRE CONN. LARGE 4 PCS. X 3VA61/62 - 3VA92440JJ13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949017493
Artikelnummer
SIE3VA92440JJ13
Herstellernummer
3VA92440JJ13
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: Morsetto di collegamento
- Flessibilità: Supporta conduttori circolari da 2 AWG a 350 kcmil
- Accessori: Include 4 pezzi
- Compatibilità: Per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA61/62
- Facilità di installazione e collegamento di conduttori di grande diametro
- Versatilità per tutte le applicazioni grazie alla sua ampia gamma di compatibilità
- Affidabilità e robustezza nei sistemi elettrici
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.2 2 AWG…350 kcmil grande 4 pezzi
Questo morsetto è progettato per il collegamento di conduttori circolari in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


