SIEMENS - SIE3VA92440JB12 WIRE CONN. 4 PCS. X 3VA61/62 - 3VA92440JB12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042949017479
Artikelnummer
SIE3VA92440JB12
Herstellernummer
3VA92440JB12
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA1.4 6 AWG ... 350 kcmil
Un sistema accessorio progettato per interfacciarsi con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
- Modello: TA1.4
- Gamma di conduttori: 6 AWG ... 350 kcmil
- Numero di pezzi: 4
- Applicazioni: 3VA61/62 interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Compatibile con tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


