SIEMENS - SIE3VA92430JJ13 WIRE CONN. LARGE 3 PCS. X 3VA61/62 - 3VA92430JJ13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949017486
Artikelnummer
SIE3VA92430JJ13
Herstellernummer
3VA92430JJ13
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Dimensioni: 2 AWG…350 kcmil
- Tipo: Morsetto di collegamento per conduttore circolare
- Accessori per: 3VA61/62 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Compatibilità: Uso con un sistema per tutte le applicazioni
- Facilita un'installazione rapida e semplice dei conduttori.
- Assicura una connessione robusta e durevole per prestazioni affidabili.
- Compatibile con una vasta gamma di interruttori automatici, aumentando la flessibilità d'uso.
Morsetto Di Collegamento Per Conduttore Circolare TA2.2 2 AWG…350 Kcmil Grande
Il morsetto di collegamento è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per conduttori circolari in diverse applicazioni.
Dettagli Tecnici:
Vantaggi Per I Clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


