Startseite

SIEMENS - SIE3VA92430JF60 DIST. WIRE CONN 6 CABLES 3PCS X 3VA61/62 - 3VA92430JF60

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949017523

Artikelnummer

SIE3VA92430JF60

Herstellernummer

3VA92430JF60

Hersteller

SIE

    Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 14 AWG…2 AWG

    Il morsetto di collegamento è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile per diversi cavi in sistemi elettrici.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 6 x 14 AWG…2 AWG
    • Capacità: 6 cavi
    • Tipo: 3 pezzi accessori
    • Compatibilità: per Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA (modelli 3VA61/62)

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile installazione e configurazione per una maggiore efficienza.
    • Garantisce una connessione robusta e sicura per le applicazioni elettriche.
    • Versatilità per una vasta gamma di applicazioni, aumentando la flessibilità dell'impianto.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie