Startseite

SIEMENS - SIE3VA92430JC22 WIRE CONNECTOR 2C W. CTL. WIRE TAP 3PCS. - 3VA92430JC22

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949017585

Artikelnummer

SIE3VA92430JC22

Herstellernummer

3VA92430JC22

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Morsetto Di Collegamento Per Conduttore Circolare TA2.3

    Il morsetto di collegamento è progettato per conduttori circolari 2 x 4 AWG fino a 300 kcmil e supporta 2 cavi con presa di tensione per conduttore ausiliario.

    Dettagli Tecnici:

    • Modello: TA2.3
    • Dimensione: 2 x 4 AWG…300 kcmil
    • Compatibilità: 3VA61/62 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
    • Quantità accessori: 3 pezzi

    Vantaggi Per Il Cliente:

    • Facilita la connessione di più cavi in modo sicuro e affidabile.
    • Compatibile con un'ampia gamma di interruttori automatici.
    • Design versatile adatto per tutte le applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie