Startseite

SIEMENS - SIE3VA92330JD12 WIRE CONN.-CU 3 PCS. X 3VA52 - 3VA92330JD12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949008682

Artikelnummer

SIE3VA92330JD12

Herstellernummer

3VA92330JD12

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlussklemme

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.4 6 AWG

Un morsetto di collegamento progettato per il collegamento di conduttori circolari, ideale per una vasta gamma di applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Dimensioni: 6 AWG ... 350 kcmil Cu
  • Componenti: 3 pezzi accessori per: 3VA52 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
  • Applicazioni: Per tutte le applicazioni.

Vantaggi per il cliente:

  • Facilità di collegamento per conduttori circolari.
  • Compatibile con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
  • Versatilità per diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie