Startseite

SIEMENS - SIE3VA92230QG00 ATTACCHIA VITE ANGOLARI X 3VA20/1/2 3P - 3VA92230QG00

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949012023

Artikelnummer

SIE3VA92230QG00

Herstellernummer

3VA92230QG00

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Attacchi piatti a vite ad angolo retto

3 pezzi accessori per interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema per tutte le applicazioni.

Dettagli tecnici:

  • Modello: 3VA20/21/22
  • Tipo: attacchi piatti a vite ad angolo retto
  • Quantità: 3 pezzi

Vantaggi per il cliente:

  • Compatibile con gli interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
  • Adatto per diverse applicazioni.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie