SIEMENS - SIE3VA92140RS20 MODULO RCD510 X 3VA12 4P I=250A U=480V - 3VA92140RS20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SENTRON 3VA9
EAN
4042949002277
Artikelnummer
SIE3VA92140RS20
Herstellernummer
3VA92140RS20
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
dispositivo di protezione differenziale RCD510 Basic RCD Tipo A montato lateralmente corrente di guasto nominale 0,03 ... 5 A a 50/60 Hz tempo regolabile 0 ... 3000 ms a 4 poli In=250A Ue=127-480 V Accessori per: 3VA1 con collegamento con morsetti Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.