SIEMENS - SIE3VA92130JF60 MORS.X COND. CIRC. X 3VA12 6 FORI 3P - 3VA92130JF60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949008781
Artikelnummer
SIE3VA92130JF60
Herstellernummer
3VA92130JF60
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo di conduttore: circolare
- Dimensioni: 6 x 1,5…35 mm²
- Numero di cavi supportati: 6
- Accessori inclusi: 3 pezzi
- Compatibilità: 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilita il collegamento di più conduttoriin modo sicuro e affidabile.
- Aumenta la compatibilità con vari sistemi di interruttori automatici.
- Consente un'installazione semplice e veloce con accessori inclusi.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TA2.6 6 x 1,5…35 mm² per 6 cavi 3 pezzi accessori per: 3VA12 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema. Per tutte le applicazioni.
Il morsetto di collegamento è progettato per permettere il collegamento di conduttori circolari in varie applicazioni con interruttori automatici scatolati.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


