SIEMENS - SIE3VA91870TB50 MODULO 24 V DC X 3VA20/1/2 - 3VA91870TB50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - nein
Ersatzteil - ja
Packung
1 ST
EAN
4042949004318
Artikelnummer
SIE3VA91870TB50
Herstellernummer
3VA91870TB50
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
ja
- Tensione: 24 Volt
- Compatibilità: 3VA20/21/22
- Tipo: Accessori per interruttori automatici
- Utilizzo: Adatto per tutte le applicazioni
- Facilita l'integrazione con i sistemi esistenti
- Garantisce un'alimentazione affidabile per le applicazioni
- Consente una maggiore flessibilità nell'utilizzo degli interruttori
- Supporta una vasta gamma di applicazioni industriali
Modulo 24 Volt accessori per: 3VA20/21/22 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Un sistema versatile progettato per soddisfare le esigenze di alimentazione delle interruttori automatici scatolati 3VA20/21/22.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


