SIEMENS - SIE3VA91630SB20 MOSTRINA CON SGANC. 3P X 3VA20/1/2 - 3VA91630SB20
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949005162
Artikelnummer
SIE3VA91630SB20
Herstellernummer
3VA91630SB20
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mostrina frontale copriforo 104,6x 100,8mm
Accessori per interruttori automatici a 3 poli con accesso a ETU 3VA20/21/22.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 104,6 x 100,8 mm
- Tipo: copriforo
- Compatibilità: interruttori automatici a 3 poli
- Accesso a: ETU 3VA20/21/22
- Interruttori automatici scatolati: SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


