SIEMENS - SIE3VA91630SB10 MOSTRINA NO SGANC. 3P X 3VA20/1/2 - 3VA91630SB10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949005155
Artikelnummer
SIE3VA91630SB10
Herstellernummer
3VA91630SB10
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mostrina frontale copriforo 104,6x 70,7mm (LaxA)
Accessori per interruttori automatici a 3 poli senza accesso a ETU 3VA20/21/22.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 104,6x 70,7mm
- Accessori per: interruttori automatici a 3 poli senza accesso a ETU 3VA20/21/22
- Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA - un sistema.
Vantaggi per il cliente:
- Adatto per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


