SIEMENS - SIE3VA91440JD11 WIRE CONN.-CU 4 PCS. X 3VA61/2 - 3VA91440JD11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlussklemme
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949016335
Artikelnummer
SIE3VA91440JD11
Herstellernummer
3VA91440JD11
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Anschlussklemme
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Tipo: Morsetto di collegamento
- Dimensioni conduttore: 14 AWG…1/0 Cu
- Quantità: 4 pezzi
- Compatibilità: 3VA61/62 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
- Facilita il collegamento di conduttori circolari in modo sicuro e affidabile.
- Adatto per un'ampia gamma di applicazioni.
- Consente un'installazione semplice e veloce con interruttori specifici.
Morsetto di collegamento per conduttore circolare TC1.3 14 AWG…1/0 Cu 4 pezzi
Questi morsetti sono progettati per collegare conduttori circolari ed è ideale per le applicazioni con interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


