Startseite

SIEMENS - SIE3VA91130RL21 MODULO RCD520B X 3VA11 3P I=160A U=480V - 3VA91130RL21

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042949019893

Artikelnummer

SIE3VA91130RL21

Herstellernummer

3VA91130RL21

Hersteller

SIE

    Dispositivo a corrente differenziale RCD520B

    Il dispositivo a corrente differenziale RCD520B è un RCD tipo B o B+ montato in basso, progettato per proteggere da correnti di guasto.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: RCD tipo B o B+
    • Corrente di guasto nominale: 0,03...5A
    • Tempo regolabile: 0...10000ms
    • Numero di poli: 3
    • Corrente nominale (In): 160A
    • Utilizzo della tensione nominale (Ue): 127...690V
    • Accessori compatibili: 3VA11 Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA

    Vantaggi per il cliente:

    • Protezione efficace: garantisce sicurezza contro le correnti di guasto.
    • Adatto a varie applicazioni grazie alla sua versatilità.
    • Facilità di installazione con accessori compatibili.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie