SIEMENS - SIE3VA90530SB10 MOSTRINA NO SGANC. 3P X 3VA10/1 - 3VA90530SB10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blendrahmen
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4042949005117
Artikelnummer
SIE3VA90530SB10
Herstellernummer
3VA90530SB10
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blendrahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Mostrina frontale copriforo 76,2x 45,65mm (LaxA)
Accessori per interruttori automatici a 3 poli senza accesso.
Dettagli tecnici:
- Dimensioni: 76,2x 45,65mm
- Modelli compatibili: interruttori automatici a 3 poli senza accesso TMTU 3VA11
- Modulo differenziale montato in basso: RCD520 160 a 3 poli
- Numero di parte: 3VA9113-0RL20
- Tipo: Interruttori automatici scatolati SENTRON 3VA
Vantaggi per il cliente:
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


