SIEMENS - SIE3VA14631AA320AA0 SEZ. AUT. 3VA 630A 3P L/T - 3VA14631AA320AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
473 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948800423
Artikelnummer
SIE3VA14631AA320AA0
Herstellernummer
3VA14631AA320AA0
Hersteller
SIE
- In: 630 A
- Sezione: 3 poli
- Senza protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Attacco: piatto a vite
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli
- Montaggio in esecuzione fissa e rimovibile/estraibile
- Standard di riferimento per flessibilità e varietà di funzionalità con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Compatibilità omogenea tra tutte le grandezze costruttive e le serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 630 a 3 poli SD100
Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete, con un'alta flessibilità e varietà di elementi modulari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


