Startseite

SIEMENS - SIE3VA13401AA420AA0 SEZ. AUT. 3VA 400A 4P L/T - 3VA13401AA420AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

473 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4042948800416

Artikelnummer

SIE3VA13401AA420AA0

Herstellernummer

3VA13401AA420AA0

Hersteller

SIE

    Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC Frame 400 a 4 poli SD100

    Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale:In=400 A
    • 4 poli
    • Protezione da sovraccarico: Assente
    • Protezione da cortocircuito: Assente
    • Attacchi: Piatto a vite
    • Standard: Conforme a IEC 60947-3
    • Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali
    • Montaggio: Esecuzione fissa e rimovibile/estraibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
    • Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
    • Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e tutte le serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
    • Unico sistema per tuttele applicazioni.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie