SIEMENS - SIE3VA11161AA460AA0 SEZ. AUT. 3VA 160A 4P B/T - 3VA11161AA460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948800591
Artikelnummer
SIE3VA11161AA460AA0
Herstellernummer
3VA11161AA460AA0
Hersteller
SIE
- Corrente nominale: In=160A
- Numero di poli: 4
- Connessione a morsetto
- Normativa di riferimento: IEC 60947-3
- Disponibile in esecuzioni a 3 e 4 poli
- Montaggio fisso o estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare con un'ampia gamma di funzioni.
- Omogeneità per tutte le grandezze costruttive e serie di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Ideale per tutte le applicazioni.
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 160 a 4 poli SD100
Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete, senza protezione da sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


