SIEMENS - SIE3VA11101AA460AA0 SEZ. AUT. 3VA 100A 4P B/T - 3VA11101AA460AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
190 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948800645
Artikelnummer
SIE3VA11101AA460AA0
Herstellernummer
3VA11101AA460AA0
Hersteller
SIE
- Modello: 3VA1 IEC frame 160 a 4 poli SD100
- Corrente nominale: In=100A
- Protezione: Senza protezione da sovraccarico e cortocircuito
- Connessione: A morsetto
- Montaggio: Fisso e rimovibile/estraibile
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Accessori modulari facili da installare e omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Standard di riferimento per applicazioni in diverse serie costruttive di interruttori automatici scatolati 3VA.
- Adatto per tutte le applicazioni.
Sezionatore sottocarico 3VA1 IEC frame 160 a 4 poli SD100
Il sezionatore sottocarico 3VA1 è progettato per il sezionamento sicuro di singole sezioni d'impianto dalla rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


