Startseite

SIEMENS - SIE3UL23071A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 210 MM - 3UL23071A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Öffnungsdurchmesser - 210 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209897557

Artikelnummer

SIE3UL23071A

Herstellernummer

3UL23071A

Hersteller

SIE

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

210 mm

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 210 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie