SIEMENS - SIE3UL23061A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 140 MM - 3UL23061A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Geeicht - nein
Mit Berührungsschutz - ja
Öffnungsdurchmesser - 140 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209897540
Artikelnummer
SIE3UL23061A
Herstellernummer
3UL23061A
Hersteller
SIE
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsdurchmesser:
140 mm
Schnappbefestigung:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


