SIEMENS - SIE3UL23041A TRAFO CORRENTE FORO INTERNO 80 MM - 3UL23041A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 40 A
Öffnungsdurchmesser - 80 mm
Geeicht - nein
Schnappbefestigung - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209897526
Artikelnummer
SIE3UL23041A
Herstellernummer
3UL23041A
Hersteller
SIE
Ausführung:
Summenstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
40 A
Öffnungsdurchmesser:
80 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
- Foro passante: 80 mm
- Corrente di guasto: 30 mA...40 A
- Elevata precisione nel monitoraggio delle correnti di guasto.
- Facile installazione grazie al foro passante di 80 mm.
- Massima protezione contro i rischi elettrici.
Trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto
Questo trasformatore è progettato per monitorare e controllare la corrente di guasto in applicazioni elettriche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


