Startseite

SIEMENS - SIE3UL23031A TRAFO CORRENTE O INTERNO 55 MM - 3UL23031A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutzstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 40 A

  • Geeicht - nein

  • Mit Berührungsschutz - ja

  • Öffnungsdurchmesser - 55 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4011209897519

Artikelnummer

SIE3UL23031A

Herstellernummer

3UL23031A

Hersteller

SIE

Ausführung:

Schutzstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

40 A

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

55 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

trasformatore differenziale per il controllo della corrente di guasto Foro passante 55 mm Corrente di guasto 30 mA...40 A

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie