Startseite

SIEMENS - SIE3UG46251CW30 RELECONTR.COR.DI GUASTO 24-240VAC - 3UG46251CW30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - für Drehstromnetze

  • Ansprechwert Stromstärke 1 - 30...40 mA

  • Ansprechwert Stromstärke 2 - 30...40 mA

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

17 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209912502

Artikelnummer

SIE3UG46251CW30

Herstellernummer

3UG46251CW30

Hersteller

SIE

Funktion:

für Drehstromnetze

Ansprechwert Stromstärke 1:

30...40 mA

Ansprechwert Stromstärke 2:

30...40 mA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Versorgungsspannung DC:

24...240 V

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

20 s

Anzeige des Differenzstroms:

ja

Fehlerspeicherung möglich:

ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Breite:

22.5 mm

Höhe:

102 mm

Tiefe:

91 mm

Externe Stromversorgung erforderlich:

nein

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Spannungsmessbereich:

24...240 V

Bemessungsbetriebsfrequenz:

16...400 Hz

Strommessbereich:

10...43 mA

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...240 V

Betriebsspannung DC:

24...240 V

Bemessungsschaltstrom:

0 A

    Relè di controllo digitale per il controllo della corrente di guasto (con trasformatore di corrente 3UL23)

    Questo relè SIRIUS 3UG4 è progettato per la sorveglianza di impianti, monitorando correnti di guasto a causa di condizioni ambientali sfavorevoli.

    Dettagli tecnici:

    • Campo di regolazione: 0,03...40 A
    • Tensione di alimentazione: AC/DC 24...240V, 50 .. 60Hz
    • Avviamento e ritardo di intervento: 0,1 ... 20 s
    • Isteresi di disinserzione: fino a 50%
    • Isteresi di avviso: 5% fisso
    • Larghezza: 22,5 mm
    • Contatti: 2 contatti CO con o senza memorizzazione errore
    • Diagnosticad'impianto: segnalazioni di errore sul display e memoria degli errori attivabile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile messa in servizio grazie alla parametrizzazione guidata da menu e visualizzazione del valore reale.
    • Visualizzazione permanente del valore reale o del tipo di errore.
    • Alta precisione di misura e autosorveglianza continua.
    • Sostituzione degli apparecchi senza rifare il cablaggio grazie ai morsetti rimovibili.
    • Grande flessibilità e risparmio di spazio con montaggio interno o esterno del trasformatore 3UL23.
    • Disponibile con morsetti a vite o morsetti a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
    • Possibilità di fornitura con IO-Link per integrazione avanzata.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie