SIEMENS - SIE3UF18683GA00 TRASF.AMPER.X 3UB1 205-820A - 3UF18683GA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 820 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.1 VA
Öffnungsdurchmesser - 0 mm
Packung
1 ST
EAN
4011209065000
Artikelnummer
SIE3UF18683GA00
Herstellernummer
3UF18683GA00
Hersteller
SIE
Ausführung:
Schutzstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
820 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.1 VA
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Geeicht:
nein
Schnappbefestigung:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
ja
Anzahl der Primäreingänge:
3
- Tipo:Trifase
- Montaggio: Su contattore e montaggio separato
- Corrente primario: 820 A
- Corrente secondario: 1 A
- Potenza: 0,1 VA
- Facilità di integrazione con SIMOCODE pro per tecnologie future.
- Efficienza nella misurazione e nel monitoraggio dei carichi elettrici.
- Affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali.
Trasformatore di corrente
Trasformatore di corrente trifase per montaggio su contattore e montaggio separato, progettato per fornire un'uscita di 1 A a partire da un ingresso di 820 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


