SIEMENS - SIE3TY76930CQ7 BOBINA 380V 50-60HZ X 3TF69 - 3TY76930CQ7

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 460...460 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 460...460 V
Packung
1 ST
EAN
4011209226197
Artikelnummer
SIE3TY76930CQ7
Herstellernummer
3TY76930CQ7
Hersteller
SIE
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
460...460 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
460...460 V
- Tensione nominale: AC 380 ... 460 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Tipo di bobina: Magnetica
- Aumenta l'affidabilità e la sicurezza nel controllo dei carichi elettrici.
- Consente un'efficiente gestione della potenza nelle applicazioni industriali.
- Facile integrazione con contattori esistenti per una rapida installazione.
Bobina magnetica per contattore 3TF6944-.C..
La bobina magnetica 3TF6944-.C.. è progettata per il funzionamento di contattori a corrente alternata con tensione di 380 ... 460 V a 50/60 Hz.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


